Beli peralatan cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- Mollar Electric Spray GunDeskripsi:High Pressure Washer
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjangatribut:
- Size (mm): 110
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Rollatribut:
- Size (mm): 230
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Tanpa Gagangatribut:
- Size (mm): 110
- Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesDeskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- Dulux Cat Weathershield CoreDeskripsi:Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya. Deskripsi Aplikasi Rol, atau kuas atau spray.atribut:
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/L): 12-13
Daftar Harga peralatan cat Terbaru January 2026
| Kenmaster Sped Cat | Rp129.900 |
| XANDER Kuas Cat Roll | Rp10.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| XANDER Kuas Roll | Rp23.900 |
| KOVA Spray Gun Electric | Rp509.900 |
| Mollar Electric Spray Gun | Rp469.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)



/Dulux%20Cat%20Weathershield%20Core/qxP103457969-1.jpg)